Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 110A 208…690V SX080560 - ATS480C11Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 110A 208…690V SX080560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 208-690 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-690 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8364 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481089076

Sonepar cikkszám

SX080560

Gyártói cikkszám

ATS480C11Y

Gyártói típuskód

Altivar ATS480C11Y

Névleges feszültség Ue:

208-690 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-690 V

Belső áthidaló:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

110 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

90 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-690 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Altivar ATS480 lágyindító 110A 208…690V