Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 320A 208…690V SX080565 - ATS480C32Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 320A 208…690V SX080565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 208-690 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-690 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 489 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481089120

Sonepar cikkszám

SX080565

Gyártói cikkszám

ATS480C32Y

Gyártói típuskód

Altivar ATS480C32Y

Névleges feszültség Ue:

208-690 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-690 V

Belső áthidaló:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

320 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

90 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

160 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

160 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

250 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-690 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Az Altivar Soft Starter ATS480 a 208V és 690V közötti feszültségű aszinkronmotorok indítására és leállítására szolgál. Megfelel a legigényesebb normál és nehézipari alkalmazások követelményeinek. Normál üzemben 320A névleges üzemi árammal rendelkezik, és a hálózati feszültségtől függően 90 kW-tól 315 kW-ig terjedő teljesítményű motort táplál. A digitalizációra tervezett, összekapcsolt, a kiberbiztonsági szabványnak megfelelően optimalizált, egyszerűsíti a projektek végrehajtását és maximalizálja az alkalmazások rendelkezésre állását. A nyomatékszabályozás (TCS) uralja a gyorsítást és a lassítást. A dinamikus fékezésnek és az egyenáramú befecskendezésnek köszönhetően hatékonyan megállítja a nagy tehetetlenségű alkalmazást. Az üzemi áram csökkentése érdekében sorba vagy a delta belsejébe lehet csatlakoztatni. A beágyazott tesztrutin leegyszerűsíti a delta belsejében történő üzembe helyezést. Méretei: 320 mm (szélesség) x 277 mm (mélység) x 380 mm (magasság), súlya 18,2 kg. Az Altivar ATS480 Soft Starter-t folyamatok, infrastruktúrák és ipari gépek kezelésére tervezték. Megfelel az IEC/EN60947-4-1 szabványnak. CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC, valamint DNV, ABS, BV és CCS tengeri tanúsítvánnyal rendelkezik. A kijelzőterminálok, a távoli szerelőkészlet és a kommunikációs modulok közösek az Altivar-meghajtásoknál. A hálózati fojtók, DNV-készletek közösek az ATS48-zal. Az ATS480 kompatibilis az ATS48-zal, ugyanaz a helyigénye, rögzítései, nyomatékvezérlő algoritmusa, I/O-ja, menüje és még sok más. Az Altivar Soft Starter ATS480 integrálása az EcoStruxure rendszerbe drasztikusan leegyszerűsíti az architektúra kiválasztását, a részletes tervezést és a kivitelezést az automatizálási és elektromos rendszerekben. Úgy tervezték, hogy a környezetvédelmi szempontokat a jelenlegi irányelveken és szabályozásokon túlmenően figyelembe vegye, és megfelel a RoHS és a REACH előírásoknak.