Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 75A 208…690V SX080577 - ATS480D75Y
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 208-690 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-690 V
Belső áthidaló - Nem
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6579 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481089052
Sonepar cikkszám
SX080577
Gyártói cikkszám
ATS480D75Y
Gyártói típuskód
Altivar ATS480D75Y
Névleges feszültség Ue:
208-690 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-690 V
Belső áthidaló:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
75 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
18.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
37 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
37 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
55 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-690 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen