Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 13A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz SX061819 - VW3A5215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Névleges áram AC - 13-13 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 70-70 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480659805
Sonepar cikkszám
SX061819
Gyártói cikkszám
VW3A5215
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5215
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Névleges áram AC:
13-13 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
70-70 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Védettség (IP):
IP00
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
2 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 13A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz