Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 120uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz SX061843 - VW3A5503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 2.2-2.2 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485435787
Sonepar cikkszám
SX061843
Gyártói cikkszám
VW3A5503
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5503
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
2.2-2.2 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Védettség (IP):
egyéb
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
10 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 120uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz