Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 219,6uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz SX061841 - VW3A5502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 1.1-1.1 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485435770
Sonepar cikkszám
SX061841
Gyártói cikkszám
VW3A5502
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5502
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
1.1-1.1 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Védettség (IP):
egyéb
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
10 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 219,6uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz