Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 274,8uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz SX061849 - VW3A5506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 3.6-3.6 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061849
Gyártói cikkszám
VW3A5506
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5506
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
3.6-3.6 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Védettség (IP):
egyéb
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
10 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 274,8uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz