Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 23A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz SX061747 - VW3A46104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 22-22 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480639951
Sonepar cikkszám
SX061747
Gyártói cikkszám
VW3A46104
Gyártói típuskód
Altivar VW3A46104
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
22-22 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
22 A
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 23A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz