Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 60A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz SX061773 - VW3A46127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 58-58 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480640186
Sonepar cikkszám
SX061773
Gyártói cikkszám
VW3A46127
Gyártói típuskód
Altivar VW3A46127
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
58-58 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 60A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz