Schneider - Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 76A, 460V, 60Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz SX061785 - VW3A46167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 73-73 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480652653
Sonepar cikkszám
SX061785
Gyártói cikkszám
VW3A46167
Gyártói típuskód
Altivar VW3A46167
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
73-73 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 76A, 460V, 60Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz