Schneider - Alu csatorna 91x18mm tetővel taposócsatorna 2,5m GT81222 - ISM20660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófallal - Igen
Húzások max. száma - 3
Szélesség - 91 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030390
Sonepar cikkszám
GT81222
Gyártói cikkszám
ISM20660
Gyártói típuskód
OPTIMA ISM20660
Választófallal:
Igen
Húzások max. száma:
3
Szélesség:
91 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
18 mm
Alkalmas:
fedő kétoldalasan leferdített
Választófal rögzítés:
csavarozás
Felület:
egyéb
Hosszúság:
2500 mm
OptiLine 70, padlóadagoló, természetes. kábel installációs rendszer: pólus, oszlop - termék vagy komponens típusa: padló tápvezeték. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, Egyszerű