Schneider - Alu csatorna 95x55mm tetővel GT83613 - ISM11250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 95 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028786
Sonepar cikkszám
GT83613
Gyártói cikkszám
ISM11250
Gyártói típuskód
ISM11250
Szélesség:
95 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4528 mm2