Schneider - Alu függőleges sinek H1000mm SX010989 - NSYMDVR10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182884
Sonepar cikkszám
SX010989
Gyártói cikkszám
NSYMDVR10
Gyártói típuskód
NSYMDVR10
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Alu függőleges sinek H1000mm