Schneider - Alu függőleges sinek H300mm SX010991 - NSYMDVR3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182907
Sonepar cikkszám
SX010991
Gyártói cikkszám
NSYMDVR3
Gyártói típuskód
NSYMDVR3
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Alu függőleges sinek H300mm