Schneider - Alu függőleges sinek H800mm SX010997 - NSYMDVR8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182969
Sonepar cikkszám
SX010997
Gyártói cikkszám
NSYMDVR8
Gyártói típuskód
NSYMDVR8
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Alu függőleges sinek H800mm