Schneider - Alu perforált sinek L3m SX010992 - NSYMDVR3M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 3000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182914
Sonepar cikkszám
SX010992
Gyártói cikkszám
NSYMDVR3M
Gyártói típuskód
NSYMDVR3M
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
3000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Alu perforált sinek L3m