Schneider - Aluminium betétcső átmérő 12,5 mm TI áramváltóhoz SX008886 - METSECT5CYL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 8.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 21.5 mm
Hosszúság - 21.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480619014
Sonepar cikkszám
SX008886
Gyártói cikkszám
METSECT5CYL1
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5CYL1
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
8.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
21.5 mm
Hosszúság:
21.5 mm
Aluminium betétcső átmérő 12,5 mm TI áramváltóhoz