Schneider - Aluminium betétcső átmérő 8,5 mm TI áramváltóhoz SX008887 - METSECT5CYL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 26.5 mm
Hosszúság - 26.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480619007
Sonepar cikkszám
SX008887
Gyártói cikkszám
METSECT5CYL2
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5CYL2
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
26.5 mm
Hosszúság:
26.5 mm
Aluminium betétcső átmérő 8,5 mm TI áramváltóhoz