Schneider - Aluminium kábelbevezető 495x220 m SX012514 - NSYTLGU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 495 mm
Magasság - 495 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168253
Sonepar cikkszám
SX012514
Gyártói cikkszám
NSYTLGU
Gyártói típuskód
NSYTLGU
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
495 mm
Magasság:
495 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
3 mm
Menet fajtája:
nincs
Aluminium kábelbevezető 495x220 m