Schneider - Aluminium kábelbevezető lemez 245x130 mm SX012503 - NSYTLCU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 245 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168437
Sonepar cikkszám
SX012503
Gyártói cikkszám
NSYTLCU
Gyártói típuskód
NSYTLCU
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
245 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
200 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Aluminium kábelbevezető lemez 245x130 mm