Schneider - Alumínium tokozat IP65 SX016140 - XD2SA221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110345421
Sonepar cikkszám
SX016140
Gyártói cikkszám
XD2SA221
Gyártói típuskód
XD2SA221
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
30 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
78 mm
Szélesség:
165 mm
Magasság:
150 mm
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Alumínium tokozat