Schneider - Alumíniumellenállásfűtés100W270-420V IP20 SX010329 - NSYCR100WU3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 90 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 270-420 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1743 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152207
Sonepar cikkszám
SX010329
Gyártói cikkszám
NSYCR100WU3
Gyártói típuskód
NSYCR100WU3
Névleges teljesítmény:
90 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
270-420 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
270-420 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
90 W
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Alumíniumellenállásfűtés100W270-420V IP20