Schneider - Alumíniumellenállásfűtés20W,270-420V IP20 SX010339 - NSYCR20WU3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 20 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 270-420 V
Üzemi feszültség DC - 270-420 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152146
Sonepar cikkszám
SX010339
Gyártói cikkszám
NSYCR20WU3
Gyártói típuskód
NSYCR20WU3
Névleges teljesítmény:
20 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
270-420 V
Üzemi feszültség DC:
270-420 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
135 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
270-420 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
20 W
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Alumíniumellenállásfűtés20W,270-420V IP20