Schneider - Alumíniumellenállásfűtés55W,12-24V IP20 SX010343 - NSYCR55WU1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152153
Sonepar cikkszám
SX010343
Gyártói cikkszám
NSYCR55WU1
Gyártói típuskód
NSYCR55WU1
Névleges teljesítmény:
55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
205 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
55 W
Mélység:
85 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Alumíniumellenállásfűtés55W,12-24V IP20