Schneider - AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 96x96 motoros leágazáshoz SX000302 - 16073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160731
Sonepar cikkszám
SX000302
Gyártói cikkszám
16073
Gyártói típuskód
PowerLogic 16073
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
egyéb
Skála névleges végértéke:
200 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
6
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 96x96 motoros leágazáshoz