Schneider - Ampermérő 10A AC közvetlen csatlakozású 2mod G01535 - 15202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-10 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 0 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430152026
Sonepar cikkszám
G01535
Gyártói cikkszám
15202
Gyártói típuskód
AMP 15202
Méréstartomány:
0-10 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
0 °
Mérőrendszer:
digitális
Skála névleges végértéke:
10 A
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
35 mm
Magasság:
87 mm
Modulszélesség:
2
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérő 10A AC közvetlen csatlakozású 2mod