Schneider - Ampermérő 30A AC közvetlen csatlakozású 4mod G17233 - 16029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-30 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160298
Sonepar cikkszám
G17233
Gyártói cikkszám
16029
Gyártói típuskód
PowerLogic 16029
Méréstartomány:
0-30 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
egyéb
Skála névleges végértéke:
30 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Modulszélesség:
4
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérő 30A AC közvetlen csatlakozású 4mod