Schneider - Ampermérő x/5A AC 72x72mm standard számlap nélkül G13763 - 16004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-6000 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160045
Sonepar cikkszám
G13763
Gyártói cikkszám
16004
Gyártói típuskód
PowerLogic 16004
Méréstartomány:
0-6000 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
lágyvasas
Skála névleges végértéke:
7800 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Igen
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem