Schneider - Ampermérő x/5A AC 96x96mm normál leágazáshoz GT89672 - 16074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-7800 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160748
Sonepar cikkszám
GT89672
Gyártói cikkszám
16074
Gyártói típuskód
PowerLogic 16074
Méréstartomány:
0-7800 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
forgótekercs
Skála névleges végértéke:
6000 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
1
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem