Schneider - Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 100A AMP G17283 - 16010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Skála névleges végértéke - 100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160106
Sonepar cikkszám
G17283
Gyártói cikkszám
16010
Gyártói típuskód
PowerLogic 16010
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Skála névleges végértéke:
100 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
0
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 100A AMP