Schneider - Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 1250A AMP G17321 - 16015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 1250
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160151
Sonepar cikkszám
G17321
Gyártói cikkszám
16015
Gyártói típuskód
PowerLogic 16015
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
1250
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mérési skála szélessége:
62 mm
Mérési skála magassága:
62 mm
Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 1250A AMP