Schneider - Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 2000A AMP G17323 - 16019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 2000
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160199
Sonepar cikkszám
G17323
Gyártói cikkszám
16019
Gyártói típuskód
AMP 16019
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
2000
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Mérési skála szélessége:
72 mm
Mérési skála magassága:
72 mm
Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 2000A AMP