Schneider - Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 400A AMP G15669 - 16012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Skála névleges végértéke - 400 A
Pontossági osztály - 1.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160120
Sonepar cikkszám
G15669
Gyártói cikkszám
16012
Gyártói típuskód
PowerLogic 16012
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Skála névleges végértéke:
400 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
0
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 400A AMP