Schneider - Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 50A AMP G17232 - 16009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Max. mutatókilengés - 0 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160090
Sonepar cikkszám
G17232
Gyártói cikkszám
16009
Gyártói típuskód
PowerLogic 16009
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Max. mutatókilengés:
0 °
Skála névleges végértéke:
50 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
0
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Ampermérőhöz 1.3 In standard számlap 50A AMP