Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 1000A számlap AMP G17486 - 16043

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz 1000A számlap AMP G17486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 1000

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160434

Sonepar cikkszám

G17486

Gyártói cikkszám

16043

Gyártói típuskód

AMP 16043

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

1000

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 1000A számlap AMP