Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 100A számlap AMP G17454 - 16034

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz  100A számlap AMP G17454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 100

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160342

Sonepar cikkszám

G17454

Gyártói cikkszám

16034

Gyártói típuskód

PowerLogic 16034

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

100

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 100A számlap AMP