Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 150A számlap AMP G17455 - 16035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz  150A számlap AMP G17455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 150

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160359

Sonepar cikkszám

G17455

Gyártói cikkszám

16035

Gyártói típuskód

PowerLogic 16035

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

150

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 150A számlap AMP