Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 200A számlap AMP G17456 - 16036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz  200A számlap AMP G17456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 200

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160366

Sonepar cikkszám

G17456

Gyártói cikkszám

16036

Gyártói típuskód

PowerLogic 16036

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

200

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 200A számlap AMP