Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 3 In motor számlap 30A AMP G17964 - 16006

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz 3 In motor számlap  30A AMP G17964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 90

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160069

Sonepar cikkszám

G17964

Gyártói cikkszám

16006

Gyártói típuskód

PowerLogic 16006

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

90

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 3 In motor számlap 30A AMP