Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ampermérőhöz 75A számlap AMP G17485 - 16033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ampermérőhöz   75A számlap AMP G17485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 75

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160335

Sonepar cikkszám

G17485

Gyártói cikkszám

16033

Gyártói típuskód

PowerLogic 16033

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

75

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mérési skála szélessége:

62 mm

Mérési skála magassága:

62 mm

Ampermérőhöz 75A számlap AMP