Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - analóg érintkezőblokk IP65 SX016152 - XEAB15361

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - analóg érintkezőblokk IP65 SX016152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110655100

Sonepar cikkszám

SX016152

Gyártói cikkszám

XEAB15361

Gyártói típuskód

XEAB15361

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

0

Gomb színe:

fekete/fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - analóg érintkezőblokk