Schneider - Angol csatlakozó aljzat kapcsolóval aluminium SN112663 - 202360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - Angol Szabvány
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112663
Gyártói cikkszám
202360
Gyártói típuskód
202360
Csatlakozóaljzat típusa:
Angol Szabvány
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
13 A
Névleges áram:
13 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Készülék szélessége:
47 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
72 mm