Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ant. csatl alj átmenő 16dB SN024449 - EEEP21100400060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ant. csatl alj átmenő 16dB SN024449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 16 dB

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024449

Gyártói cikkszám

EEEP21100400060

Gyártói típuskód

Betét PAB-16 KB2

Kivitel:

átmenő

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

16 dB

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Ant. csatl alj átmenő 16dB