Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő 10dB SN024451 - EEEP21101100060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő 10dB SN024451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024451

Gyártói cikkszám

EEEP21101100060

Gyártói típuskód

Betét PAH-10 KB2

Kivitel:

átmenő

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 10dB