Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV ezüst GT12199 - MGU50.466.30Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV ezüst GT12199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB

  • TV frekvenciasáv - 4-862 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12199

Gyártói cikkszám

MGU50.466.30Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.466.30Z

Kivitel:

átmenő

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

11 dB

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő 11dB TV ezüst