Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV fehér GT12309 - MGU50.466.18Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV fehér GT12309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB

  • Szín - fehér

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375142952

Sonepar cikkszám

GT12309

Gyártói cikkszám

MGU50.466.18Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.466.18Z

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

17 dB

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

11 dB

TV frekvenciasáv:

47-860 MHz

Antenna csatl alj átmenő 11dB TV fehér