Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV grafit GT53556 - MGU50.466.12Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő 11dB TV grafit GT53556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375150582

Sonepar cikkszám

GT53556

Gyártói cikkszám

MGU50.466.12Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.466.12Z

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

11 dB

Szín:

egyéb

Antenna csatl alj átmenő 11dB TV grafit