Schneider - Antenna csatl alj átmenő GT71609 - MTN466098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485069364
Sonepar cikkszám
GT71609
Gyártói cikkszám
MTN466098
Gyártói típuskód
Merten WD MTN466098
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2.5 dB
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag:
egyéb
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem