Schneider - Antenna csatl alj átmenő R-TV/SAT Dcfejtápl fehér GT12180 - MGU50.456.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 2
TV frekvenciasáv - 0-2150 MHz
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142716
Sonepar cikkszám
GT12180
Gyártói cikkszám
MGU50.456.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.456.18Z
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
TV frekvenciasáv:
0-2150 MHz
Antenna csatl alj átmenő R-TV/SAT Dcfejtápl fehér