Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV 4 dB acél SN020786 - EPH3200262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Igen
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480730443
Sonepar cikkszám
SN020786
Gyártói cikkszám
EPH3200262
Gyártói típuskód
Asfora EPH3200262
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Húzásmentesítés:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm